アルミス
アルミスの 耕うん機
アルミスの 電気式耕うん機
充電式耕運機 耕す造
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81335040
品番
AKT02-18V4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質
スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)
7.5(バッテリーパック装着時)
回転数(min
-1
[r.p.m])
約180
刃形
耕運:ナタ刃4枚×4枚付
出力電圧(V)
DC18
寸法(cm)
幅40x長さ136x高さ90
連続使用時間(分)
約25(無負荷時)
面積
耕作:約20面積
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
4000
耕運深さ(mm)
約230
耕運幅(mm)
約300
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった