dialon(ダイアロン)
dialon(ダイアロン)の 内装資材
dialon(ダイアロン)の 下地材
dialon(ダイアロン)の 遮音シート
防音アスファルトマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81335119
品番
36413
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
アスファルト
幅(mm)
455
厚さ(mm)
6
色
黒
入数(枚)
40
奥行(mm)
910
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません