dialon(ダイアロン)
dialon(ダイアロン)の 浴室まわり
dialon(ダイアロン)の 開口枠
UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81335137
品番
BQ111
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
セット内容
縦枠×2/横枠×1
材質
ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)
2138
幅(mm)
1580
厚さ(mm)
27
色
黒
奥行(mm)
(見込み)210
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません