質量(g)200
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約12
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
バッテリー容量(Ah)0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60〜16k
充電時間(時間)1.5
スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db
周波数(MHz)ラジオ:-:76.1〜94.9
主材質ABS、PVC、ポリエステル
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、HFP