質量(g)1700
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約10
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
バッテリー容量(Ah)0.5
対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60〜16k
充電時間(時間)約2.5
主材質ABS、ナイロン
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4
対応プロファイルA2DP、HFP