付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長)1本/(短)1本質量(kg)30.0/25.8(スタンド含む/本体のみ)サイズ65型消費電力(W)359(電源「待機」時0.4、機能動作時17)入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個 合計6個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)年間消費電力量(kWh/年)214省エネ基準達成率(%)107(2026年度基準)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムXP音声出力72W(同時駆動) フルレンジ(12W+12W+12W+12W)、ツィーター(12W+12W)パネル4K有機ELパネル画面寸法(mm)幅:1428,高さ:804,対角:1639HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)144.9×(低)89.4/(高)92.4×30.0