付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本
質量(kg)46.0/38.8(スタンド含む/本体のみ)
サイズ75型
消費電力(W)314(電源「待機」時0.4、機能動作時23)
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップツィーター:2個・ウーファー:1個 合計7個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
画素数3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)
年間消費電力量(kWh/年)151
省エネ基準達成率(%)115(2026年度基準)
グリーン購入法適合
サウンドシステム重低音立体音響システムZ
音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(15W+15W)・トップツィーター(5W+5W)・ウーファー20W
パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)
画面寸法(mm)幅:1650,高さ:928,対角:1893
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM
チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)167.4×101.9×35.1