55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584

55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584
55Z670N 4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA 81335584

4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
サイズ55型
内容量1台注文コード81335584品番55Z670N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本質量(kg)22.0/18.1(スタンド含む/本体のみ)サイズ55型消費電力(W)233(電源「待機」時0.4、機能動作時22)入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップダブルツィーター:2個・ウーファー:1個合計7個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)年間消費電力量(kWh/年)119省エネ基準達成率(%)103(2026年度基準)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムZ音声出力60W(同時駆動)2Wayメインスピーカー(10W+10W)・トップダブルツィーター(10W+10W)・ウーファー20Wパネル4K液晶パネル画面寸法(mm)幅:1210、高さ:680、対角:1388HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM発売年2024チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)123.3×(低)75.7/(高)78.7×26.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする