付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本
質量(kg)19.0/15.2(スタンド含む/本体のみ)
サイズ50型
消費電力(W)229(電源「待機」時0.4、機能動作時22)
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップダブルツィーター:2個・ウーファー:1個 合計7個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
画素数3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用×1)
年間消費電力量(kWh/年)109
省エネ基準達成率(%)102(2026年度基準)
グリーン購入法適合
サウンドシステム重低音立体音響システムZ
音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)・トップダブルツィーター(10W+10W)・ウーファー20W
パネル4K液晶パネル
画面寸法(mm)幅:1096,高さ:616,対角:1257
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM
チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.5×(低)69.1/(高)72.1×26.5