ナカトミ
ナカトミの 冷房用品
ナカトミの 工場扇
ナカトミの 工場扇キャスタータイプ
125cmビッグファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81335724
品番
BF-125VZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,528
販売価格(税別)
¥
102,298
バスケットに入れる
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。
取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。
大風量で広範囲へ送風可能です。
用途
工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様
風量調整:なし
質量(kg)
51.5
材質(本体)
スチール
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)
1390×525×1320
羽根枚数
4枚(アルミ製)
モーター
全閉式
風量(m
3
/min)
1158/1224
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
574/891
材質(羽根)
アルミ
首振り
なし
羽根径(Φmm)
1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。