メイン

GX-KR 彫刻刀 アークランドサカモト 81335776 GX-KR 彫刻刀 アークランドサカモト 81335776 GX-KR 彫刻刀 アークランドサカモト 81335776 GX-KR 彫刻刀 アークランドサカモト 81335776

彫刻刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81335776 品番GX-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途木工、彫刻作業に 材質刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂 全長(mm)160 オレンジ 種類切出刀 刃幅(mm)7 材質(グリップ)滑りにくいエラストマー樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする