メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 大工道具
アークランドサカモトの 彫刻刀
アークランドサカモトの 彫刻刀(単品)
彫刻刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81335785
品番
GX-KRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木工、彫刻作業に
材質
刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂
全長(mm)
160
色
オレンジ
種類
左切出刀
刃幅(mm)
7
材質(グリップ)
滑りにくいエラストマー樹脂