メイン

GX-SA 彫刻刀 アークランドサカモト 81335794 GX-SA 彫刻刀 アークランドサカモト 81335794 GX-SA 彫刻刀 アークランドサカモト 81335794 GX-SA 彫刻刀 アークランドサカモト 81335794

彫刻刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)6 注文コード81335794 品番GX-SA
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は刃幅など7種類から選べます 他の種類を見る
用途木工、彫刻作業に 材質刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂 全長(mm)160 イエロー 種類三角刀 刃幅(mm)6 材質(グリップ)滑りにくいエラストマー樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする