曜日別特売
135296 細工針 若獅子 81335950

メイン

135296 細工針 若獅子 81335950
135296 細工針 若獅子 81335950
135296 細工針 若獅子 81335950
135296 細工針 若獅子 81335950

細工針

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)75仕様●革通りの良い三角形の鋭い針先●柄に穴付き入数2本注文コード81335950品番135296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途革、ゴム、帆布、ビニールの縫い合わせに仕様●革通りの良い三角形の鋭い針先●柄に穴付き材質工具鋼全長(mm)75シルバー針径(Φmm)2入数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする