メイン
若獅子
毛引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81335959
品番
108116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
板等に平行線を引く、加工線のケガキに
仕様
刃先を収納できる安全タイプ
材質
本体:竹
全長(mm)
約185
色
ウッド
呼び寸法(mm)
120
目盛
100mm