メイン
GREAT TOOL
GREAT TOOLの バイス/クランプ/ハンドプレス
GREAT TOOLの クランプ
GREAT TOOLの スプリングクランプ
ハンドクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81335986
品番
GTRHC-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工作物の接着、釘打ち等の仮止めに
付属品
はさむ物を傷めにくいフリーガイド付き
仕様
●軽作業用●ロック付き
材質
本体:ナイロン、グラスファイバー パット:PP、TPR
全長(mm)
約225
色
ワイン
深さ(mm)
約75
口開き(mm)
約0〜95