メイン

GTRHC-140 ハンドクランプ GREAT TOOL 81335995 GTRHC-140 ハンドクランプ GREAT TOOL 81335995 GTRHC-140 ハンドクランプ GREAT TOOL 81335995 GTRHC-140 ハンドクランプ GREAT TOOL 81335995 GTRHC-140 ハンドクランプ GREAT TOOL 81335995 GTRHC-140 ハンドクランプ GREAT TOOL 81335995

ハンドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81335995 品番GTRHC-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに 付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付き 仕様●軽作業用●ロック付き●伸縮式のアーム 材質本体:ナイロン、グラスファイバー パット:TPR アーム部:炭素鋼 全長(mm)約210 ワイン 深さ(mm)約55 口開き(mm)約0〜140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81335995 GTRHC-140 81335977 GTRHC-50 ハンドクランプ GREAT TOOL ハンドクランプ GREAT TOOL 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする