メイン
GREAT TOOL
GREAT TOOLの バイス/クランプ/ハンドプレス
GREAT TOOLの クランプ
GREAT TOOLの アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336004
品番
GTOTC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに
付属品
柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き
仕様
厚みの違う板の固定もできる可変式
材質
本体:ナイロン スプリング:スチール
色
ブラック/オレンジ
最大板厚(mm)
約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能
口深(mm)
約28
対応板厚(mm)
(ゴム製キャップ装着時)5〜22