メイン

WZ-BW51 ラバーベルトレンチ WIZ'A 81336029 WZ-BW51 ラバーベルトレンチ WIZ'A 81336029 WZ-BW51 ラバーベルトレンチ WIZ'A 81336029 WZ-BW51 ラバーベルトレンチ WIZ'A 81336029 WZ-BW51 ラバーベルトレンチ WIZ'A 81336029

ラバーベルトレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81336029 品番WZ-BW51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ巻き付けやすいロングタイプ 種類DIY、一般家庭用 最小径(Φmm)(使用可能)約20 最大径(Φmm)(使用可能)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする