メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 工具差し
WIZ'Aの ドライバー用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ペン型ドライバー差し×1、ネット型の小物入れ×1
注文コード
81336047
品番
WZ-WM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトが通りやすいロングネックタイプ、セーフティーコード取付用ハトメ付き、工具差し部は底なし貫通タイプ、約60mm幅ベルトまで対応、ネット型の小物入れ付き
用途
ペン型ドライバーや工具等を収納、携帯する際に
セット内容
ペン型ドライバー差し×1、ネット型の小物入れ×1
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
ペン型ドライバー差し:深さ約150×奥行約45×幅約40
色
ブラック