メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 工具差し
WIZ'Aの ドライバー用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
充電電工ドライバー差し×1、ビット差し×2
注文コード
81336065
品番
WZ-WM32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトが通りやすいロングネックタイプ、セーフティーコード取付用ハトメ付き、充電電工ドライバー差し部は底なし貫通タイプ、約70mm幅ベルトまで対応
用途
充電電工ドライバー、ビット等を収納、携帯する際に
セット内容
充電電工ドライバー差し×1、ビット差し×2
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
ビット差し:深さ約100×幅約10×奥行約10、充電電工ドライバー差し:深さ約85×幅約35×奥行約25
色
ブラック