WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090

メイン

WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090
WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090
WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090
WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090
WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090
WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090
WZ-WB310F ワークバック WIZ'A 81336090

ワークバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●開口部が大きく、出し入れしやすい●ファスナー付き注文コード81336090品番WZ-WB310F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途小さな工具の持ち運び、大型バッグ内での小物の整理、収納に仕様●開口部が大きく、出し入れしやすい●ファスナー付き材質生地:ポリエステルブラック生地1680デニール生地ポケットメインポケットx1、サイドポケット大x2、サイドポケット小x4、サイドメッシュポケットx2ポケット寸法(mm)メイン:260(幅)×170(深さ)×130m(奥行)、サイドメッシュ:100(幅)×80(深さ)×10m(奥行)、サイド大:85(深さ)×70(幅)×15m(奥行)、サイド小:80(深さ)×40(幅)×15m(奥行)持ち手寸法(mm)幅約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする