メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 電動工具 本体
WIZ'Aの 切断/曲げ
WIZ'Aの セーバーソー/レシプロソー
セーバーソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336099
品番
WZ-HS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
粗大ごみの解体に
仕様
市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能
セット内容
ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1
材質
延長バー、アダプター:炭素鋼
色
レッド/ブラック
ブレード長さ(mm)
約150
ブレード
種類:木工用、金属用、石膏ボード用
ビット
種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1