メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 物品棚/収納用品
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグ
WIZ'Aの 帆布製
オープンバック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81336178
品番
WZ-WO510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
かさばりがちなキャンプ用品の収納に
仕様
●間口が広いから出し入れしやすい●肩掛けできて持ち運びしやすい●丸型●マジックテープ式
材質
本体:ポリエステル600D
寸法(mm)
510×130×130
色
ブラック