メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 物品棚/収納用品
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグ
WIZ'Aの 帆布製
オープンバック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81336187
品番
WZ-WO900
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
かさばりがちなキャンプ用品の収納に
仕様
●間口が広いから出し入れしやすい●肩掛けできて持ち運びしやすい●丸型●マジックテープ式
材質
本体:ポリエステル600D
寸法(mm)
900×150×150
色
ブラック