メイン
WIZ'A
WIZ'Aの のこぎり
WIZ'Aの のこぎり本体
WIZ'Aの 片刃鋸
鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81336205
品番
101001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
一般木工、合板の切断
仕様
両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用
材質
鋸部:焼入れ鋼材SK-5
寸法(mm)
240
色
シルバー