メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの ラチェットレンチ
WIZ'Aの 両口ラチェットレンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336275
品番
WZ-RH1721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボルトやナットの付け外しに
仕様
付け外しなしでサイズ変更
材質
丈夫な鉄製
色
グレー
材質(本体)
鉄
対応
ひとつで3サイズのボルト、ナットに対応
サイズ(mm)
17/21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81336275
WZ-RH1721
69437597
WZRA-1721BK
ラチェットレンチ
WIZ'A
1個
¥
1,480
税込
¥
1,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)