メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの ラチェットレンチ
WIZ'Aの 両口ラチェットレンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336284
品番
WZ-SRH1719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボルトやナットの付け外しに
仕様
付け外しなしでサイズ変更
材質
丈夫な鉄製
色
グレー
材質(本体)
鉄
対応
ひとつで4サイズのボルト、ナットに対応
サイズ(mm)
17/19