メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 物品棚/収納用品
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグ
WIZ'Aの 帆布製
スプリングバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81336370
品番
WZ-35SQG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
道具、小物の収納に
付属品
底板付き
仕様
型崩れしにくいコンパクトサイズ●ワンタッチバックルでコンパクトに収納可能●スクエア型
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック
幅(mm)
約200
色
グリーン
高さ(mm)
(使用時)約200、(収納時)120
奥行(mm)
約350
容量(L)
約12
加工
内面は撥水加工