曜日別特売
M3×6 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81336485

製品画像

M3×6 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81336485
M3×6 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81336485
M3×6 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81336485

12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(200本)ねじの呼びM3注文コード81336485品番M3×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
種別全ねじ材質SCM435サイズM3×6表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする