軽量棚 100kg 高さ1500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81339556 品番 A1-563-4
参考基準価格(税別)¥35,440 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽量・小物の保管に最適。

用途事務所や倉庫の整理 寸法(mm)L型40×40 ホワイトグレー 高さ(mm)1500 タイプ開放型 奥行(mm)300 間口(mm)1800 耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※棚間口寸法、棚奥行寸法は棚板サイズです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする