三洋
三洋の 各種パレット
三洋の パレットカバー・アクセサリ
CTシート20フィート用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
81340579
品番
CT-20
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途
海上コンテナの結露事故対策
質量(kg)
カートン:20、(個包装)3.5
サイズ
(展開)2.26M×5.9M
寸法(cm)
カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10
主材質
パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません