ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種【ロボット芝刈機】AUTOMOWER(TM) 450X/Automower(R) 430X/AUTOMOWER(R) 520/AUTOMOWER(TM) 550/AUTOMOWER(TM) 330X/AUTOMOWER(TM) 430X 適合430X/450X/550用 注文コード81340895 品番585019401
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合機種・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します
・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます
メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます
ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます

適合430X/450X/550用 適合機種【ロボット芝刈機】AUTOMOWER(TM) 450X/Automower(R) 430X/AUTOMOWER(R) 520/AUTOMOWER(TM) 550/AUTOMOWER(TM) 330X/AUTOMOWER(TM) 430X 材質Plastic カラーコード灰色 乾燥質量(kg)5.1 全長(cm)88.1 全高(cm)47.8 全幅(cm)69.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする