ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合435X用 注文コード81340904 品番597635301
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合機種・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します
・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます
メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます
ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます

適合435X用 材質Plastic カラーコード灰色 乾燥質量(kg)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする