曜日別特売
ATK-100-6P 組端子台 東洋技研 81341270

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ねじサイズM8
端子間ピッチ(mm)25
全長L(mm)端子台:173
端子台:173
端子台:148
端子台:73
端子台:98
端子台:123
端子台:198
端子台:223
端子台:248
端子台:273
端子台:36
端子台:44
端子台:52
端子台:60
端子台:68
端子台:76
端子台:84
端子台:92
端子台:100
端子台:108
端子台:116
端子台:124
端子台:132
端子台:140
端子台:156
端子台:164
端子台:172
端子台:180
端子台:188
端子台:196
端子台:204
端子台:212
端子台:220
端子台:228
端子台:236
端子台:244
端子台:252
端子台:260
内容量1個注文コード81341270品番ATK-100-6P
参考基準価格(税別)¥3,011販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状1段取付ピッチB:163全長L(mm)端子台:173端子間ピッチ(mm)25締付トルク6.0~9.0N・m取付け方法直付シャフト長さ(mm)146.5結線方式ネジアップねじサイズM8構成部品中間板:AT-100/側板:ATK-100/カバー:CA-57/記名板:M-1LE/シャフト:SF5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする