タフU字ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81342049 品番 MRKS626-GR
参考基準価格(税別)¥3,155 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【商品特徴】
当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。
【商品仕様】
製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。

用途
【用途】
当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
グレー
注意
※【注意事項】
※この鍵は、その重さから車体への衝突に影響を及ぼす可能性がありますので、手扱いには充分ご注意ください。また、使用方法やマウントの組み立ての解説書は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする