RKS626防犯ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81342067 品番 MRKS626-GR+T300BK
参考基準価格(税別)¥3,355 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【商品特徴】
本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。
【商品仕様】
製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。

用途
【用途】
長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
グレー(ワイヤー付属)
注意
※【注意事項】
※付属のマウントは組み立てが必要です。尚、使用方法やマウントの組み立てに関する説明書は付属していませ。鍵本体が重いため、車体への衝突に注意してください。十分な防犯効果を期待するため、専用マウントを使用し適切に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする