佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
AL棒状温度計(0-100℃)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81342234
品番
0110-00(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥20,218
販売価格(税別)
¥
18,380
バスケットに入れる
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)
0-100
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
温度精度
±1℃
収納ケース
筒入
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100