デッサン額 クレーツ シルバー 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81342250 品番 172656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。

用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。 付属品フラットパーツ 材質アルミ 厚さ(mm)作品:4まで 質量(kg)7 サイズ適合ポスター:A0 色(フレーム)シルバー フレーム幅(mm)18 表示有効寸法(mm)W826xH1173 パネル外寸(mm)W861xH1209xD28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする