レターボード ブラック 木目風 専用文字付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81342959 品番 171422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。

用途カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。 付属品専用文字×約380ヶ 仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ 厚さ(mm)20 備考吊り金具付き フレーム幅(mm)20 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする