曜日別特売
171425 レターボード 木目風 専用文字付き トレード 81342968

171425 レターボード 木目風 専用文字付き トレード 81342968
171425 レターボード 木目風 専用文字付き トレード 81342968
171425 レターボード 木目風 専用文字付き トレード 81342968
171425 レターボード 木目風 専用文字付き トレード 81342968

レターボード 木目風 専用文字付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
内容量1個注文コード81342968品番171425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。

用途
カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。
付属品専用文字×約380ヶ仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ厚さ(mm)20備考吊り金具付きフレーム幅(mm)20ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする