ヒサゴ
ヒサゴの 避難用品
ヒサゴの 非常用袋・セット
防災サコッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1セット)
注文コード
81344210
品番
UTB01
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
用途
防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。
肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。
防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。
セット内容
肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト
材質
ポリエステル
寸法(mm)
サコッシュ:240×140
色
カーキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は全ての菌に対して効果があることを保証するものではありません。