ヒサゴ
ヒサゴの 作業現場標識
ヒサゴの 置場表示
ピタロングステッカー台車置場A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1枚)
注文コード
81344237
品番
KLS105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。
柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途
置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。
英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質
ホワイトPETフィルム
取付方式
ステッカー
使用温度範囲(℃)
-20〜80
ラベルサイズ(mm)
206×293
RoHS指令(10物質対応)
対応