ヒサゴ
ヒサゴの 作業現場標識
ヒサゴの 置場表示
フロアシール 区画表示用 L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4枚)
注文コード
81344264
品番
SR053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。
丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途
剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。
手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質
基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
色
白
取付方式
シール
ラベルサイズ(mm)
100×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋内専用です。屋外ではご使用いただけません。
※ポリ塩化ビニルは伸縮しやすい素材のため、表記のサイズと異なる場合がございますがご了承ください。
※強粘着ののりを使用していますが、シールの上をフォークリフトや台車が走行すると、はがれたり破れたりする場合がございます。
※凹凸が大きい床面やシールがはがれやすい床面など、十分な接着力が得られない場所には使用しないでください。