メイン画像
光
光の 転倒防止用品
光の 開閉防止具
光 開き戸ロック 開き戸スライドダブルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
81344334
品番
KHLD-108
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
テレビやキャビネットなど両開きの開き戸に取付お子様のいたずらによる開閉やけがの防止に使用できます。
用途
開き戸の開閉防止
トラスコ品番
656-6182
材質
ABS
幅(mm)
95
色
白
高さ(mm)
36
奥行(mm)
16
テープ
粘着テープ付