メイン画像
光
光の 転倒防止用品
光の 開閉防止具
光 ドアガード かんたんドアガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
81344359
品番
KHLF-22
参考基準価格(税別)
¥694
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ドアに取り付けてお子様の指はさみの防止に。
用途
ドアの指詰め防止
トラスコ品番
656-6180
材質
ABS
幅(mm)
23
色
グリーン
高さ(mm)
65
奥行(mm)
34
テープ
粘着テープ付