アイワ
アイワの 掃除機
アイワの 掃除機関連品
掃除機ノズルスキマすいすい(継ぎ手パイプ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81344700
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。家具のスキマ、サッシ等のおそうじに便利です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm〜42mmに取付出来ます。
材質
本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)
31
質量(g)
44
縦(mm)
60
横(mm)
200