ZPTS-FC3/4-14 HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越) 81344840

HyperZ管用テーパタップ鋳物用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
呼びPT3/4-14
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)23
ねじ長さ(mm)29
内容量1本注文コード81344840品番ZPTS-FC3/4-14
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。

用途鋳物用/短ねじ形全長(mm)85等級溝数4シャンク径(Φmm)23ねじ長さ(mm)29呼びPT3/4-14基準径の位置(Lp)(mm)19食付き(P)2.5
関連資料:カタログ(1.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする