曜日別特売
ZRC1/2-14 HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越) 81344980

HyperZ管用テーパタップ鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
呼びRC1/2-14
全長(mm)125
シャンク径(Φmm)18
ねじ長さ(mm)26
内容量1本注文コード81344980品番ZRC1/2-14
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。

用途鋼用/Rc形全長(mm)125溝数3シャンク径(Φmm)18ねじ長さ(mm)26呼びRC1/2-14基準径の位置(Lp)(mm)20.5食付き(P)2.5
関連資料:カタログ(1.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする