画像準備中

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81346985 品番LEKD153025N-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)(器具)169 質量(kg)0.8 枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト タイプ配光角(帯内文字):広角タイプ 定格電圧(V)100〜242 角度(°)遮光角:15 相関色温度(K)5000 消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V) 光束(Lm)(器具)1630 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
注意
※調光不可
※断熱施工不可
※器具取付け必要高さは156mmです。
※照射面距離:0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする